三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ダイレクトタイプ(水平取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38776446
品番
BC20-005863B
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥8,347
販売価格(税別)
¥
7,588
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法D2(Φmm)
29
寸法d3(Φmm)
20
寸法E(mm)
20.5
寸法K(mm)
33
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
35.5
寸法C(mm)
35
寸法H(mm)
10.5
寸法W(mm)
52
寸法L(mm)
84.5
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
41
寸法P(Φmm)
41
ねじ径M
M5
耐荷重(N)
177