三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ダイレクトタイプ(水平取付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38776455
品番
BC06-005863W
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法D2(Φmm)
13
寸法d3(Φmm)
6
寸法E(mm)
9
寸法K(mm)
13
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
14
寸法H(mm)
5.5
寸法W(mm)
26
寸法L(mm)
34.5
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
19
寸法P(Φmm)
3.5
ねじ径M
M3
耐荷重(N)
23