BC10-005864B ダイレクトタイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38776586

ダイレクトタイプ(垂直取付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード38776586品番BC10-005864B
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ブラック寸法D2(Φmm)15寸法d3(Φmm)10寸法E(mm)11寸法K(mm)29寸法A(mm)12.5寸法B(mm)19.5寸法C(mm)20寸法H(mm)6.5寸法W(mm)32寸法L(mm)56.5寸法F(mm)10寸法G(mm)24寸法P(Φmm)24ねじ径MM4耐荷重(N)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする