BC16-005864B ダイレクトタイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38776622

ダイレクトタイプ(垂直取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード38776622品番BC16-005864B
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ブラック寸法D2(Φmm)25寸法d3(Φmm)16寸法E(mm)14寸法K(mm)34寸法A(mm)18寸法B(mm)31.5寸法C(mm)30寸法H(mm)9.5寸法W(mm)48寸法L(mm)80.5寸法F(mm)16寸法G(mm)37寸法P(Φmm)37ねじ径MM5耐荷重(N)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする