三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ダイレクトタイプ(垂直取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
38776631
品番
BC19-005864B
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
寸法D2(Φmm)
29
寸法d3(Φmm)
19.1
寸法E(mm)
18
寸法K(mm)
39
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
35.5
寸法C(mm)
35
寸法H(mm)
10.5
寸法W(mm)
52
寸法L(mm)
89
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
41
寸法P(Φmm)
41
ねじ径M
M5
耐荷重(N)
167