三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ダイレクトタイプ(垂直取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
38776656
品番
BC06-005864W
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
寸法D2(Φmm)
13
寸法d3(Φmm)
6
寸法E(mm)
7
寸法K(mm)
22
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
14
寸法H(mm)
5.5
寸法W(mm)
26
寸法L(mm)
43.5
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
19
寸法P(Φmm)
3.5
ねじ径M
M3
耐荷重(N)
23