三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
38776753
品番
BC06-3860863B
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
色
ブラック
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
17
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
13
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
13
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
9
寸法K(mm)
7
ねじ径M
M3
寸法d3(Φmm)
6
耐荷重(N)
23