三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
38776823
品番
BC16-3860863B
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
色
ブラック
寸法L(mm)
61
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
17
寸法C(mm)
26
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
25
寸法W(mm)
22
寸法P(mm)
15
寸法K(mm)
13
ねじ径M
M5
寸法d3(Φmm)
16
耐荷重(N)
154