ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード38776911 品番BC15-3860863W
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はなど80種類から選べます 他の種類を見る

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。

ホワイト 寸法L(mm)57 寸法A(mm)25 寸法E(mm)16.5 寸法C(mm)25 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)25 寸法W(mm)22 寸法P(mm)15 寸法K(mm)13 ねじ径MM5 寸法d3(Φmm)15 耐荷重(N)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする