ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード38777076 品番BC09-3860865W
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はなど80種類から選べます 他の種類を見る

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。

ホワイト 寸法L(mm)43.5 寸法H(mm)3 寸法A(mm)19 寸法E(mm)35 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)15 寸法W(mm)14 寸法P(mm)9 寸法D3(Φmm)9 寸法K(mm)8 ねじ径MM3 耐荷重(N)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする