ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード38777155 品番BC06-3860868B
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はなど80種類から選べます 他の種類を見る

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。

ブラック 寸法L(mm)29.5 寸法A(mm)17 寸法C(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)13 寸法W(mm)10 寸法P(mm)9 寸法D3(Φmm)6 寸法K(mm)7 ねじ径MM3 寸法W1(mm)5 寸法M(Φmm)M3 耐荷重(N)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする