三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
角穴タイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38777365
品番
SQ08-001860B
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法S(mm)
8
寸法D1(Φmm)
20
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
14
寸法L(mm)
48.5
寸法D2(Φmm)
15
寸法C(mm)
8
寸法P(mm)
9
ねじ径M
M3
耐荷重(N)
26