三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
角穴タイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38777557
品番
SQ20-001860W
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法S(mm)
20
寸法D1(Φmm)
37
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
38
寸法W(mm)
26
寸法L(mm)
94.5
寸法D2(Φmm)
29
寸法C(mm)
14
寸法P(mm)
18
ねじ径M
M6
耐荷重(N)
177