角穴タイプ(水平取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38777602 品番 SQ10-001863B
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ブラック 寸法S(mm)10 寸法D1(Φmm)20 寸法A(mm)14 寸法B(mm)19.5 寸法W(mm)16 寸法L(mm)62.5 寸法E(mm)13.5 寸法D2(Φmm)15 寸法d3(Φmm)10 寸法C(mm)20 耐荷重(N)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする