三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
角穴タイプ(水平取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38777672
品番
SQ25-001863B
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法S(mm)
25
寸法D1(Φmm)
45
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
45
寸法W(mm)
34
寸法L(mm)
134
寸法E(mm)
24.5
寸法D2(Φmm)
37
寸法d3(Φmm)
25.1
寸法C(mm)
39
耐荷重(N)
493