三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
角穴タイプ(水平取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38777706
品番
SQ09-001863W
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法S(mm)
9
寸法D1(Φmm)
20
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
18
寸法W(mm)
14
寸法L(mm)
58.5
寸法E(mm)
12.5
寸法D2(Φmm)
15
寸法d3(Φmm)
9
寸法C(mm)
18
耐荷重(N)
33