三好キカイ(旧:三好パイジョン)
角穴タイプ(垂直取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38777873
品番
SQ19-001864B
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
37
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
38
寸法W(mm)
26
寸法L(mm)
79
寸法C(mm)
39
寸法D2(Φmm)
29
寸法d3(Φmm)
19.1
寸法E(mm)
18
耐荷重(N)
167