曜日別特売
SQ25-001864B 角穴タイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38777891

角穴タイプ(垂直取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38777891品番SQ25-001864B
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法D1(Φmm)45寸法A(mm)25寸法B(mm)45寸法W(mm)34寸法L(mm)95寸法C(mm)45.5寸法D2(Φmm)37寸法d3(Φmm)25.1寸法E(mm)23耐荷重(N)493
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする