曜日別特売
SQ08-001864W 角穴タイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38777916

角穴タイプ(垂直取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38777916品番SQ08-001864W
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法D1(Φmm)20寸法A(mm)13寸法B(mm)19寸法W(mm)14寸法L(mm)40.5寸法C(mm)25寸法D2(Φmm)15寸法d3(Φmm)8寸法E(mm)9耐荷重(N)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする