ネジ固定タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38778887 品番BC10-002W
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。

寸法d3(Φmm)10 寸法D1(Φmm)20 寸法A(mm)27 寸法W(mm)14 寸法H(mm)10 寸法P(mm)12 ねじ径MM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする