三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
15
色
ブラック
注文コード
38779011
品番
SQ06-001B
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途
カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
色
ブラック
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト仕上
寸法A(mm)
6
寸法D(Φmm)
15
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
25.5
寸法W(mm)
10
寸法d(Φmm)
6
締付ねじ
M3