3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)45 ホワイト 注文コード38779221 品番SQ25-001W
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法D・色など23種類から選べます 他の種類を見る

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。

用途
カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
ホワイト 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上 寸法A(mm)25 寸法D(Φmm)45 寸法B(mm)45 寸法C(mm)70 寸法W(mm)34 寸法d(Φmm)25 締付ねじM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする