BC860

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38779553 品番BC15-860B
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

センサーブラケットなどの部品取付けに便利です

球径(Φmm)15 寸法D2(Φmm)25 寸法F(mm)18 寸法C(mm)13 寸法P(mm)15 ねじ径MM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする