BC861

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38779806 品番BC19-861W
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。

球径(Φmm)19.05 寸法D2(Φmm)29 寸法F(mm)21.5 寸法C(mm)40 寸法P(mm)16 ねじ径MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする