三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
BC862
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38779833
品番
BC06-862B
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。
球径(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
13
寸法F(mm)
8
寸法C(mm)
7
寸法P(mm)
8
寸法W(mm)
9.5
ねじ径M
M3