三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
BC863
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38780061
品番
BC08-863W
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
貫通穴です。
取付軸をスライドさせることが出来ます。
球径(Φmm)
8
寸法d3(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
15
寸法F(mm)
15
寸法E(mm)
12
寸法C(mm)
17