三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC864
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38780323
品番
BC12-864W
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
取付け位置を延長したい場合に便利です。
球径(Φmm)
12
寸法d3(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
22
寸法F(mm)
14
寸法C(mm)
31
寸法E(mm)
13