曜日別特売
BC16-864W BC864 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38780384

BC864

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38780384品番BC16-864W
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

取付け位置を延長したい場合に便利です。

球径(Φmm)16寸法d3(Φmm)16寸法D2(Φmm)25寸法F(mm)20寸法C(mm)34寸法E(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする