三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
BC865
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38780436
品番
BC06-865B
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。
球径(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
6
寸法F(mm)
12
寸法E(mm)
25
寸法H(mm)
3