三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
BC866
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38780716
品番
BC09-866W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
センサブラケット用
BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。
寸法F(mm)
16
寸法C(mm)
3
寸法D2(Φmm)
18
球径(Φmm)
9
寸法P(mm)
12
ねじ径M
M3
寸法J(Φmm)
3.2