BC13-869W BC869 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38781172

BC869

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード38781172品番BC13-869W
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。

球径(Φmm)13寸法D2(Φmm)13寸法F(mm)14.5寸法C(mm)11寸法E(mm)13寸法W(mm)11ねじ径MM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする