三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC869
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38781224
品番
BC19-869B
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
球径(Φmm)
19.05
寸法D2(Φmm)
19
寸法F(mm)
19.5
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
20
寸法W(mm)
16
ねじ径M
M8