BC871

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38781416 品番BC16-871W
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

セパレートタイプ
後付けが自由自在にでき、部品の取付けにも便利です。

球径(Φmm)16 寸法d3(Φmm)16 寸法D2(Φmm)42 寸法F(mm)28.5 寸法E(mm)19.4 寸法G(mm)21 寸法H(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする