三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ターンタイプステージ2型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38781504
品番
MBR60-300
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
リーマボルト加工で合わせ位置ズレ極少
寸法K(mm)
74
寸法N(mm)
60
寸法R(mm)
35
寸法P(mm)
35
寸法M(mm)
6
寸法W(mm)
120
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
100
寸法F(mm)
80
ボルト穴径(Φmm)
6.5ザグリ
ねじ径M1
10
寸法L(mm)
100
寸法J(mm)
10
寸法H(mm)
12
耐荷重(N)
80