三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
平行回転タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38781653
品番
BC06-291
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シャフトで機器の位置決め
目盛り15°刻み
平行2軸360°回転
ホロセット固定
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
6
寸法D(Φmm)
13
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
16.5
ホロセット(mm)
M3
ねじ径
(キャップ)M3