三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
フリータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
6
注文コード
38781863
品番
BC06-85955W
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
5.5
寸法A(mm)
9
寸法F(mm)
7
寸法D(Φmm)
6
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
14
寸法W(mm)
26
寸法P(mm)
3.5
寸法G(mm)
19
寸法K(mm)
30
ねじ径M
M3
耐荷重(N)
22
締付ねじ
M3