三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
フリータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
10
注文コード
38781976
品番
BC10-85865B
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
穴径(Φmm)
M3ザグリ
寸法L(mm)
57.5
寸法S(mm)
25
寸法D(Φmm)
10
寸法E(mm)
34
寸法Y(mm)
20
寸法N(mm)
8
寸法K(mm)
33
寸法R(mm)
9
ねじ径M
M4
寸法P(Φmm)
4.5
耐荷重(N)
71
締付ねじ
M4