三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
フリータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
20
注文コード
38782037
品番
BC20-85865B
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
穴径(Φmm)
M5ザグリ
寸法L(mm)
108
寸法S(mm)
38
寸法D(Φmm)
20
寸法E(mm)
50
寸法Y(mm)
31
寸法N(mm)
13
寸法K(mm)
65
寸法R(mm)
16
ねじ径M
M5
寸法P(Φmm)
5.5
耐荷重(N)
230
締付ねじ
M5