フリータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)10 注文コード38782082 品番BC10-85965W
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は寸法Dなど60種類から選べます 他の種類を見る

W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け

穴径(Φmm)M3ザグリ 寸法L(mm)74.5 寸法S(mm)25 寸法D(Φmm)10 寸法E(mm)34 寸法Y(mm)20 寸法N(mm)8 寸法K(mm)50 寸法R(mm)9 ねじ径MM4 寸法P(Φmm)4.5 耐荷重(N)49 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする