フリータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)10 注文コード38782177 品番BC10-85866B
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は寸法Dなど60種類から選べます 他の種類を見る

W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け

穴径(Φmm)M3ザグリ 寸法L(mm)47 寸法D(Φmm)10 寸法E(mm)34 寸法K(mm)33 耐荷重(N)117 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする