三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ボールブラケット(平面ネジ穴加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
15
注文コード
38782353
品番
BC09-007860B
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
穴径(Φmm)
M4ザグリ
寸法L(mm)
37
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
18
寸法F(mm)
12
寸法D(Φmm)
15
寸法E(mm)
39.5
寸法W(mm)
24
寸法P(mm)
9
寸法G(mm)
23
寸法R(mm)
15
寸法K(Φmm)
M3
耐荷重(N)
48
締付ねじ
M5