三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ボールブラケット(平面ネジ穴加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
29
注文コード
38782405
品番
BC19-007860W
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
穴径(Φmm)
M4ザグリ
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
35.5
寸法F(mm)
15
寸法D(Φmm)
29
寸法E(mm)
58
寸法W(mm)
32
寸法P(mm)
16
寸法G(mm)
24
寸法R(mm)
18
寸法K(Φmm)
M5
耐荷重(N)
290
締付ねじ
M5