※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角シャフト 目盛り付(エッチング)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38787506 品番 SS08150SER
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。

全長(mm)200 目盛右方向 目盛(mm)(有効)150 辺(mm)8 無地部余分(mm)50×1 公差(mm)(辺)0〜-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする