丸内キャップ(樹脂)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 38789055 品番 PM217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥475
販売価格(税別)
432
材質樹脂 寸法H(mm)9 寸法D(Φmm)10 寸法T(mm)3 適合パイプΦ9 入数(個)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする