三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
丸内キャップ(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
38789082
品番
PM617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥565
販売価格(税別)
¥
514
バスケットに入れる
材質
樹脂
寸法H(mm)
15
寸法D(Φmm)
25
寸法T(mm)
5
適合パイプ
Φ25
入数(個)
4