丸内キャップ(SUS304)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38789107 品番 PM917
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)16 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)31.9 寸法d(Φmm)27 適合パイプΦ32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
間違えて開けた穴のメクラ栓として使う

穴径が24mmだったのに対し、この部品は直径25mm少し大きいかなと思ったのですが、やはりすんなりとは入りませんでした。ただ穴に少しヤスリをかけ押し込んだらピッタリハマり素晴らしい物になりました。同じ24mmで隙間があるよりキチキチの方がいいようです。見た目もキレイで100点満点です。

1人が参考にしています
対象商品:
38789091
2021-09-08
用途:
パイプに
建設業・工事業

プレジャーボートのパイプエンドにつっかっています。

1人が参考にしています
対象商品:
38789091
2020-11-04
用途:
パイプのエンドキャップに使用
株式会社デコール 様 (製造業)

展示幕のパイプのエンドキャップとして使用しました。見た目も綺麗で厚みもありとてもよかった。

対象商品:
38789107
2018-11-07
用途:
バイクのカスタム
運輸・通信業

フレームのめくらに使いました。質感がよくて満足です

対象商品:
38789116
2017-04-17
用途:
ユニットバス内壁パネルの穴塞ぎ
株式会社ワークス 様 (不動産業)

本来の目的用ではないと思いますが、ちょうどよいサイズだったのとクオリティーが高く満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする