三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ハンドル付きネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38789247
品番
PM415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,874
販売価格(税別)
¥
1,704
バスケットに入れる
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
15
寸法A(mm)
40
寸法d(Φmm)
4
ねじ径M
M4