三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ハンドル付きネジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38789274
品番
PM520L
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
20
寸法A(mm)
50
寸法d(Φmm)
5
ねじ径M
M5