三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の キャスター
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 車輪のみ
MC車輪 MC-VBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38793754
品番
MC-VB75×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,960
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
外径D(Φmm)
75
車輪幅R(mm)
32
ベアリング
6200ZZ
寸法B(mm)
(参考値)25.3
軸径d(Φmm)
10
ボス幅W(mm)
36
ボス径db(mm)
45
特性
耐水性
参考質量(g)
210
最大許容荷重(N)
3530
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38793754
MC-VB75×32
07800275
MC-VB75-32
MC車輪 MC-VBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました