MC車輪 MC-VSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38793833 品番 MC-VS75×32
参考基準価格(税別)¥10,830 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

外径D(Φmm)75 車輪幅R(mm)32 ベアリング6200ZZ 寸法B(mm)(参考値)25.3 軸径d(Φmm)10 ボス幅W(mm)36 ボス径db(mm)45 特性耐水性 参考質量(g)210 最大許容荷重(N)3334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする